明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの ボトムス 介護従事者用
E-style スレンダーパンツ CAAP741R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24610258
品番
CAAP741R
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
光に反射する再帰反射テープ付。
色
ネイビー
サイズ
L
股下(cm)
73
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
ウエスト(cm)
84〜94
ヒップ(cm)
111
生地
エコ裏綿セルビス
色番
5
ワタリ(cm)
36
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、再帰反射、日本製
性別
男女兼用