明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの ボトムス 介護従事者用
E-style ストレートパンツ CAAP791R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
グレー杢
サイズ
M
注文コード
24610486
品番
CAAP791R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー杢
サイズ
M
股下(cm)
76
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
ウエスト(cm)
76〜84
ヒップ(cm)
103
生地
エコ裏綿セルビス
色番
20
ワタリ(cm)
34
生地性能
吸汗性、速乾性、日本製
性別
男女兼用