※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style トレーニングシャツ CAAS74R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード24610818 品番CAAS74R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品はサイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

光に反射する再帰反射テープ付。

ホワイト サイズL タイプ男女兼用 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 着丈(cm)67 生地エコ裏綿セルビス 色番0 生地性能吸汗性、速乾性、再帰反射、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする