※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style トレーニングシャツ CAAS74R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
注文コード
24610836
品番
CAAS74R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
光に反射する再帰反射テープ付。
色
ホワイト
サイズ
3L
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
140
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
71
生地
エコ裏綿セルビス
色番
0
生地性能
吸汗性、速乾性、再帰反射、日本製
性別
男女兼用