明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの ボトムス 介護従事者用
E-style ストレートパンツ UZAP071
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック×ゴールド
サイズ
M
注文コード
24611405
品番
UZAP071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
光に反射する再帰反射テープ付。
色
ブラック×ゴールド
サイズ
M
股下(cm)
74
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
76〜84
ヒップ(cm)
103
生地
セルビス
色番
37
ワタリ(cm)
33
生地性能
吸汗性、速乾性、再帰反射、日本製
性別
男女兼用