明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの ボトムス 介護従事者用
E-style ストレートパンツ UZAP071
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24611572
品番
UZAP071
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
光に反射する再帰反射テープ付。
色
ネイビー×サックス
サイズ
L
股下(cm)
77
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
84〜94
ヒップ(cm)
109
生地
セルビス
色番
54
ワタリ(cm)
35
生地性能
吸汗性、速乾性、再帰反射、日本製
性別
男女兼用