E-style ストレートパンツ UZAP061R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズM 注文コード24612708 品番UZAP061R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー×グレー杢 サイズM 股下(cm)74 タイプ男女兼用 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用) ウエスト(cm)76〜84 ヒップ(cm)103 生地エコ裏綿セルビス 色番52 ワタリ(cm)33 グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする