ZQ1-ZSEB-5-A 薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ1シリーズ SMC 24628075

薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24628075 品番ZQ1-ZSEB-5-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,630
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能

チェックバルブなし 継手Vポート:Φ4(エルボ) 真空用圧力スイッチ0〜-101kPa/PNPオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、単位切換機能付、コネクタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする