リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式ロック付
継手Vポート:継手なし(M5X0.8)、PS・PVポート:ポートなし
ファンクションDC低ワットタイプ(0.5W)
CE-対応品-
ブラケットA:ブラケットA付
ボディ形式マニホールド用
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
真空用圧力スイッチ0〜-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、単位切換機能付、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付