ZQ1000U-J12L-F-22 薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1000シリーズ ZQ1000U SMC 24628364

薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1000シリーズ ZQ1000U

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24628364 品番ZQ1000U-J12L-F-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,960
この商品は55種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 ブラケットA:ブラケットA付 手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 ボディ形式単体用 継手Vポート:Φ4(ストレート)、PS・PVポート:Φ4(ストレート) ファンクション標準タイプ(DCは1W) CE-対応品- 電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし 真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ、単位切換機能付、コネクタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする