電磁弁定格電圧(V)DC24
リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットA:ブラケットA付
手動操作方式ロック付
ボディ形式単体用
継手Vポート:Φ6(ストレート)、PS・PVポート:Φ6(ストレート)
ファンクションDC低ワットタイプ(0.5W)
CE-対応品-
電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
真空用圧力スイッチ0〜-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、SI単位固定、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付