明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ボタンダウンシャツ UZT472
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24628765
品番
UZT472
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ボタンダウンできちんと感を演出。収納力も豊富なニットシャツ。
収納に便利な左袖&脇ポケット付。
ボタンダウンできちんとした印象に。
動きやすい脇スリット。
材質
ポリエステル100%
色
アイボリー
サイズ
EL
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
77
生地
フルダルニット
色番
1
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、防透性、UVカット
性別
男女兼用