画像準備中

E-style 男女兼用ボタンダウンシャツ UZT472

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズ5L 注文コード24628862 品番UZT472
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,190
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

ボタンダウンできちんと感を演出。収納力も豊富なニットシャツ。
収納に便利な左袖&脇ポケット付。
ボタンダウンできちんとした印象に。
動きやすい脇スリット。

材質ポリエステル100% ネイビー サイズ5L タイプ男女兼用 胸囲(cm)122 肩幅(cm)47 袖丈(cm)28 着丈(cm)81.5 生地フルダルニット 色番5 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、防透性、UVカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする