E-style 男女兼用ボタンダウンシャツ UZT472

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24628878 品番 UZT472
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ボタンダウンできちんと感を演出。収納力も豊富なニットシャツ。
収納に便利な左袖&脇ポケット付。
ボタンダウンできちんとした印象に。
動きやすい脇スリット。

材質ポリエステル100% ブラウン サイズSS タイプ男女兼用 胸囲(cm)94 肩幅(cm)37 袖丈(cm)21 着丈(cm)66 生地フルダルニット 色番8 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、防透性、UVカット 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする