明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ボタンダウンシャツ UZT472
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラウン
サイズ
4L
注文コード
24628932
品番
UZT472
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,190
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ボタンダウンできちんと感を演出。収納力も豊富なニットシャツ。
収納に便利な左袖&脇ポケット付。
ボタンダウンできちんとした印象に。
動きやすい脇スリット。
材質
ポリエステル100%
色
ブラウン
サイズ
4L
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
79.5
生地
フルダルニット
色番
8
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、防透性、UVカット