明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ポロシャツ UZQ707
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
L
注文コード
24629063
品番
UZQ707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
気になるニオイを素早く消臭。爽やかな印象のライン入りポロシャツ。
消臭機能付きでいつでも清潔。
脇スリットで動きやすさに対応。
吸汗速乾でいつでも快適な着心地。
いろいろ選べる6色展開。
生地
マイクロッシュ(デオレックス)
材質
ポリエステル80%・綿20%
色
ホワイト
サイズ
L
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
71
色番
1
生地性能
吸汗性、速乾性、消臭機能
性別
男女兼用