E-style 男女兼用ポロシャツ UZQ707

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24629133 品番 UZQ707
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

気になるニオイを素早く消臭。爽やかな印象のライン入りポロシャツ。
消臭機能付きでいつでも清潔。
脇スリットで動きやすさに対応。
吸汗速乾でいつでも快適な着心地。
いろいろ選べる6色展開。

生地マイクロッシュ(デオレックス) 材質ポリエステル80%・綿20% サックス サイズM タイプ男女兼用 胸囲(cm)102 肩幅(cm)44 袖丈(cm)22 着丈(cm)67 色番4 生地性能吸汗性、速乾性、消臭機能 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする