ZQ1053M-K1Y5L-FAMGK-3 薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1000シリーズ ZQ1053M SMC 24629308

薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1000シリーズ ZQ1053M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24629308 品番ZQ1053M-K1Y5L-FAMGK-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,360
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能

リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 チェックバルブチェック弁付 継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:ポートなし ファンクションDC低ワットタイプ(0.5W) ブラケットA:ブラケットA付 ノズル口径(Φmm)0.5 排気方式マニホールド用サイレンサ付 CE-対応品- 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ 真空用圧力スイッチ100〜-100kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、SI単位固定、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする