※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用ニットシャツ UZQ711E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24629517 品番 UZQ711E
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

帯電防止付きラグラン袖でスタイリッシュにビタミンカラーを元気に着こなそう。
吸水速乾でさらさらな着心地を実現。
制電糸入りで静電気の発生を防ぎます。
切り替え配色でスポーティーなアクセント。

材質ポリエステル100% ホワイト サイズSS タイプ男女兼用 胸囲(cm)96 着丈(cm)65 裄丈(cm)41 生地制電マイクロキュービック 色番1 生地性能吸汗性、速乾性、帯電防止 グリーン購入法適合 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする