明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ニットシャツ UZQ711E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
5L
注文コード
24629587
品番
UZQ711E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,760
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止付きラグラン袖でスタイリッシュにビタミンカラーを元気に着こなそう。
吸水速乾でさらさらな着心地を実現。
制電糸入りで静電気の発生を防ぎます。
切り替え配色でスポーティーなアクセント。
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
サイズ
5L
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
79
裄丈(cm)
55.5
生地
制電マイクロキュービック
色番
1
生地性能
吸汗性、速乾性、帯電防止