明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ニットシャツ UZQ711E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24629867
品番
UZQ711E
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
帯電防止付きラグラン袖でスタイリッシュにビタミンカラーを元気に着こなそう。
吸水速乾でさらさらな着心地を実現。
制電糸入りで静電気の発生を防ぎます。
切り替え配色でスポーティーなアクセント。
材質
ポリエステル100%
色
ターコイズブルー
サイズ
L
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
47
生地
制電マイクロキュービック
色番
41
生地性能
吸汗性、速乾性、帯電防止
グリーン購入法
適合
性別
男女兼用