※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用ジャージカーディガン UZT466E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24630025 品番 UZT466E
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シーズンを問わず毎日大活躍。
肌にやさしい裏パイル素材のカーディガン。
耐洗濯性にすぐれ、工業洗濯にも対応。
裏面がパイル地で気持ちいい肌触り。
洗濯機で丸洗い可能。お手入れ簡単。

サックス サイズLL 材質ポリエステル85%・綿15%(内再生ポリエステル58%) タイプ男女兼用 胸囲(cm)114 肩幅(cm)49 袖丈(cm)61 着丈(cm)70 生地制電裏パイル 色番4 グリーン購入法適合 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、帯電防止 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする