明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ジャージカーディガン UZT466E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
4L
色
サックス
注文コード
24630043
品番
UZT466E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,490
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
シーズンを問わず毎日大活躍。
肌にやさしい裏パイル素材のカーディガン。
耐洗濯性にすぐれ、工業洗濯にも対応。
裏面がパイル地で気持ちいい肌触り。
洗濯機で丸洗い可能。お手入れ簡単。
色
サックス
サイズ
4L
材質
ポリエステル85%・綿15%(内再生ポリエステル58%)
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
65.5
着丈(cm)
72
生地
制電裏パイル
色番
4
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、帯電防止