画像準備中

E-style 男女兼用ジャージカーディガン UZT466E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ5L ネイビー 注文コード24630138 品番UZT466E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,490
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

シーズンを問わず毎日大活躍。
肌にやさしい裏パイル素材のカーディガン。
耐洗濯性にすぐれ、工業洗濯にも対応。
裏面がパイル地で気持ちいい肌触り。
洗濯機で丸洗い可能。お手入れ簡単。

ネイビー サイズ5L 材質ポリエステル85%・綿15%(内再生ポリエステル58%) タイプ男女兼用 胸囲(cm)126 肩幅(cm)52 袖丈(cm)66 着丈(cm)72 生地制電裏パイル 色番5 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、帯電防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする