※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用ボックスジャケット UZT276

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24630226 品番 UZT276
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

肌触り&吸汗速乾性に優れたセットアップ。
日々の介護作業もよりスムーズに、快適に。
耐洗濯性に優れ、工業洗濯にも対応。
爽やかでスポーティーなデザイン。
プリント入りオリジナルテープ。

サックス サイズSS 材質ポリエステル90%・綿10% タイプ男女兼用 胸囲(cm)108 着丈(cm)61 裄丈(cm)74 生地ブライトブリスター 色番4 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする