明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ボックスジャケット UZT276
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24630253
品番
UZT276
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
肌触り&吸汗速乾性に優れたセットアップ。
日々の介護作業もよりスムーズに、快適に。
耐洗濯性に優れ、工業洗濯にも対応。
爽やかでスポーティーなデザイン。
プリント入りオリジナルテープ。
色
サックス
サイズ
L
材質
ポリエステル90%・綿10%
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
126
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
86
生地
ブライトブリスター
色番
4
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯
性別
男女兼用