明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ボックスジャケット UZT276
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
サックス
サイズ
5L
注文コード
24630296
品番
UZT276
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,220
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
肌触り&吸汗速乾性に優れたセットアップ。
日々の介護作業もよりスムーズに、快適に。
耐洗濯性に優れ、工業洗濯にも対応。
爽やかでスポーティーなデザイン。
プリント入りオリジナルテープ。
色
サックス
サイズ
5L
材質
ポリエステル90%・綿10%
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
150
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
92
生地
ブライトブリスター
色番
4
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯