曜日別特売

E-style 男女兼用ストレートパンツ UZT341

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パープル
サイズSS
股下(cm)69
内容量1本注文コード24630628品番UZT341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,190

肌触り&吸汗速乾性に優れたセットアップ。
日々の介護作業もよりスムーズに、快適に。
耐洗濯性に優れ、工業洗濯にも対応。
爽やかでスポーティーなデザイン。
プリント入りオリジナルテープ。
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット・ヒップポケットは収納に便利です。

パープルサイズSS股下(cm)69材質ポリエステル90%・綿10%タイプ男女兼用ウエスト(cm)55.5股上(cm)25.5ヒップ(cm)90生地ブライトブリスター色番11生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする