画像準備中

E-style 男女兼用ストレートパンツ UZT341

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー サイズSS 注文コード24630707 品番UZT341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,190
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

肌触り&吸汗速乾性に優れたセットアップ。
日々の介護作業もよりスムーズに、快適に。
耐洗濯性に優れ、工業洗濯にも対応。
爽やかでスポーティーなデザイン。
プリント入りオリジナルテープ。
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット・ヒップポケットは収納に便利です。

ネイビー サイズSS 股下(cm)69 材質ポリエステル90%・綿10% タイプ男女兼用 ウエスト(cm)55.5 股上(cm)25.5 ヒップ(cm)90 生地ブライトブリスター 色番5 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする