MXP10-20C-A93 エアスライドテーブル (MXP10-~) SMC 24632553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル (MXP10-~)MXP10-20C-A93

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストロークなど123種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
20
注文コード
24632553
品番
MXP10-20C-A93
参考基準価格(税別)¥29,320販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。
・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。
・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。

シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
20
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする