制電フレキシフィットパーム 10双組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 24634496 品番 No.608
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

カーボン繊維を組み込んだポリエステル繊維を使用しているので静電気による傷害の防止に効果的な手袋です。
サイズ毎に手首のカラーが違う為、混同せずに管理頂けます
手のひら側はコーティングによりグリップ強化し、手の甲側はノンコートの為、通気性が抜群です
表面抵抗値10Ω5〜10Ω7

サイズM 材質繊維部:ポリエステル+炭素糸 樹脂部:ポリウレタン 入数(双)10 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)9.3 色(手首部)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする