No.2031 ニトリル PF ロング ホワイト リーブル 24634627

ニトリル PF ロング ホワイト

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
中指長(cm)8.5
手の平幅(cm)9.5
手のひらまわり(cm)19
内容量1箱(100枚)注文コード24634627品番No.2031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ロングタイプでユニフォームの袖口までしっかりガード、水の浸入や対応落下を防ぐ。
指先エンボス(滑り止め)加工。
小箱内は袋包装の為、箱から取り出して袋での持ち運びにも便利。
食品衛生法適合品

サイズM中指長(cm)8.5材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1ホワイト入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)50機能耐油・耐薬品全長(cm)30手のひらまわり(cm)19手の平幅(cm)9.5粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: シリコーン液取扱作業
製造業

袖までカバーされるので服の汚れを防止出来て重宝しています。
厚さがあるので破れにくく、フィット感もいいので細かい作業でも手の感触を損ないません。
シリコーンとも反応しませんので、過去に使っていたものよりも大きくコストダウンができました。

1が参考にしています
2025-11-10
用途: 洗い物など
教育・研究機関

通常のものより長いので、洗い物の時など袖口から水が入らないので気に入っています。繰り返し購入しています。

対象商品 : 24634627
2024-11-29
用途: 介護
医療・福祉・介護関連業

長さがあり、着け心地もピッタリしており着脱もしやすいです。

対象商品 : 24634618
2023-04-17
用途: 介護施設で入浴介助の時に使用しています。
社会福祉法人 一隅苑医療・福祉・介護関連業

フィット感があり、ロングサイズは入浴介助を行っていても中に水が入らないのでとても良いです。

2024-10-29
用途: 液体充填作業
製造業

厚手のグローブで破れにくいです。
袖まで覆うことができるので作業服を汚しにくいです。

対象商品 : 24634636
2023-06-04
用途: 塗装で使用
オフィス鷹フォトハウス千葉

ペンキがつかないように購入したが、薄いので注意して使わない穴が空いているのに気づかず手がペンキだらけになる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする