ニトリル PF ロング ブルー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 24634663 品番 No.2033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ロングタイプでユニフォームの袖口までしっかりガード、水の浸入や対応落下を防ぐ。
指先エンボス(滑り止め)加工。
小箱内は袋包装の為、箱から取り出して袋での持ち運びにも便利。
識別しやすいブルータイプの手袋です。
食品衛生法適合品。

サイズL 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.1 ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 入数(双)50 機能耐油・耐薬品 全長(cm)30 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)21 手の平幅(cm)10.5 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24634645
2019-11-15
用途:
プラント配管工事
上田電気 様 (建設業・工事業)

プラント工事での手の汚れ対策!
手首の時計まですっぽり隠れるのでいい感じです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする