フレキシフィットグローブ パーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 24634776 品番 No.603
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

手の平にポリウレンタンをコーティングしスベリ止め効果があり、手の甲は背抜き加工で優れた通気性があります。
サイズ毎に手首部のカラーが違う為、識別しやすい。
食品衛生法適合品。
SS〜LLまで幅広いサイズに対応しています。

サイズLL ゲージ数13 材質繊維部:ポリエステル 樹脂部:ポリウレタン 入数(双)10 全長(cm)25.5 中指長(cm)8.8 コーティングポリウレタン 手のひらまわり(cm)20.2 手の平幅(cm)10.1 色(手首部)イエロー 指マチなし 特性グリップ力に優れる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする