フレキシフィットグローブ トップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) サイズSS 注文コード24634785 品番No.613
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

指先にポリウレンタンをコーティングしスベリ止め効果があり、指先以外は優れた通気性があります。
サイズ毎に手首部のカラーが違う為、識別しやすい。
食品衛生法適合品。

サイズSS 全長(cm)21.5 材質繊維部:ポリエステル 樹脂部:ポリウレタン 入数(双)10 中指長(cm)6.7 コーティングポリウレタン 手のひらまわり(cm)16.8 手の平幅(cm)8.4 色(手首部)レッド ゲージ数13 指マチなし 特性グリップ力に優れる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24634785
2019-03-26
用途:
出荷前検品作業時に使用

女性の手で作業する場合、ブカブカせず作業しやすいのでSS
サイズが使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする