リーブル
リーブルの 防護服・保護服・特殊服
リーブルの 足カバー/脚絆
リーブルの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
不織布シューズカバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
24634907
品番
No.2892
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
クツをスッポリ覆うサイズで、クツのゴミを室内に持ちこませない。
材質
ポリプロピレン不織布、開口部:天然ゴム
色
ブルー
サイズ
フリー
区分
使い捨て
タイプ
ショート
全長(cm)
23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防じん