曜日別特売

カッタ MFH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本刃数4注文コード24635528品番MFH16-S16-01-4T
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有トラスコ品番823-0090刃数4全長(mm)90質量(kg)0.12適合チップLPGT010210ER-GMスクリューSB-1840TRP(クランプスクリュー)寸法LH(mm)25すくい角A.R.(°)+5(max.)レンチFTP-6寸法DC(mm)12.2最高回転速度(min-1)11400寸法DCON(mm)16寸法APMX(mm)0.5寸法DCX(mm)16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする