京セラ
カッタ用チップ LPGT
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
材質
PR1535
PR1525
PR1535
CA6535
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24635555
品番
LPGT010210ER-GM PR1535
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
PR1535
トラスコ品番
823-0092
形状
長方形
厚さ(mm)
2.19
切刃長さ(mm)
6.26
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
1
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。