京セラ
チップ VNMG R/L-VC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
材質
CA530
注文コード
24637865
品番
VNMG160412L-VC CA530
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材質
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CA530
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。