京セラ
チップ CCET MFR/L-U
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
2.38
材質
PV710
注文コード
24638242
品番
CCET060202MFR-U PV710
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PV710
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。