京セラ
チップ DNMG XS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
PV710
PV710
TN610
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24642573
品番
DNMG150408XS PV710
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
PV710
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。