ミネシマ
ミネシマの ハサミ
ミネシマの 精密ハサミ
エッチングハサミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24650684
品番
J-20C
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
最高級の材料(特殊工具鋼SKS-51)の使用で、エッチングをきれいにカットできます。
切断能力(mm)
エッチング:0.3以下、ブリキ板:0.5以下、アルミ板:0.8以下、針金・銅線:1.0以下、真鍮線:1.0以下