ミネシマ
ミネシマの 電球
ミネシマの 白熱電球
ミネシマの ナツメ・小丸球
豆球セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
色
赤
定格
3V
注文コード
24652118
品番
P-28
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色・定格
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
電球形状
豆球
色
赤
定格
3V
口金
E10
ガラス球形状
G10