ムギ球2pcs

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24652312 品番 HP-11
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
電球形状ムギ球 タイプフィラメント 仕様3V コード長さ(cm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
模型工作用
平井電気設備管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

模型多産で購入しているが、今回初めてモノタロウで購入。プロの品質と思っています、

対象商品:
24652285
2018-11-12
用途:
ラジオメーター照明
製造業

アンティークラジオのメーター照明を換装しました。LEDですので省電力で且つ明るいです。

対象商品:
24652285
2018-11-15
用途:
ジオラマ製作
製造業

小さくてジオラマに最適、明るさはあまりない1・5Vも使用できるが
かなり暗い

1人が参考にしています
対象商品:
24652285
2016-11-25
用途:
目覚まし時計のバックライト修理
製造業

目覚まし時計のバックライトのムギ球が割れたので交換しました。
単3電池1個使いの時計ですが点灯しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする