006P バッテリースナップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24652346 品番HP-13
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
コード長さ(cm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24652346
2023-02-25
用途:
二輪用ETCの電気工作に
Pancho's Private Hangar, inc. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

どんなものでも安価に揃うのがモノタロウ、助かります。実験用なので品質は問いません、買い出しに行かなくても揃うのがとてもありがたいです。

対象商品:
24652346
2021-06-17
用途:
はかりの修理に

デジタルはかり購入で電池端子傷んでたので取り替えました。
なぜか9V電池使うでじたる工具類って出番が少なくここがダメになる。
わかってるから電池抜けばいいのですがね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする