ミネシマ
ミネシマの 電球
ミネシマの LED電球
ミネシマの ナツメ球タイプLED電球
LED
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24652398
品番
HP-23
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
電球の種類
LED
電圧(V)
1.8〜2.2
LED色
赤
外径(Φmm)
3
抵抗(Ω)
200
LED光源(mcd)
500〜800
電流(mA)
20
指向角(°)
180