SG-A001 ニトリル背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション) 24652556 SG-A001 ニトリル背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション) 24652556 SG-A001 ニトリル背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション) 24652556 SG-A001 ニトリル背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション) 24652556 SG-A001 ニトリル背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション) 24652556

ニトリル背抜き手袋 SG

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 24652556 品番 SG-A001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
サイズLL 全長(cm)25 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)18.4 材質ポリエステル 赤迷彩/ブラック 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能耐突刺性・耐摩耗性・通気性 入数(双)1 厚さ(mm)約1.1 質量(g)32 コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

SGシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
自動車整備や梱包

色々な同種の手袋を使ってきましたが、フィット感や作業のし易さで、この商品が一番気に入っています。

対象商品:
24652538
2025-10-08
用途:
電気工事など

グリップやフィット感は良いですが、ハードな作業をすると、割りと早くゴムが剥がれてきます。

対象商品:
48329253
2022-08-02
用途:
ラケットを使うスポーツ、スーパーのカート/カゴ運搬

グリップの良さは抜群。手の甲側の通気性も良好。あえて改善点を言うならばグリップ部の耐久性の向上。チカラのかかる部分に限るが、徐々に剥がれ落ちていく。

対象商品:
24652547
2021-08-05
用途:
機械メンテナンス時や、高所作業時

グリースを使用したり、長時間高所に上ったり下りたりと繰り返すため
握力が落ちてきた際に重宝しています。

対象商品:
24652547
2021-04-10
用途:
バイクの整備時に使用
有限会社鈴木 様

通常Lサイスで問題ないですがかなりきつい感じはします。

 ただその分フィットするので指先の感覚がつかみやすいので作業性は非常にいいです。

 ショーワのライトグリップを使用していますがそれに比べるとグリップは若干落ちますが作業性はこちらの方が好きですね。

 ショーワに比べると少し高いのが難点ですが。

 また注文したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48329269
2023-05-02
用途:
農作業
不動産業

TOWAさんの商品を初めて購入しましたが、サイズが小さかったです。
今までは他社のLサイズを使用していたので、寸法を比較せずにLサイズの表示のみで判断して購入しました。
色と柄のデザインが良くてこちらの商品にしたのに…
今回の商品は、私より手の小さい(普段Mサイズの手袋を使っている)嫁さんに使ってもらうことになりました。

対象商品:
24652538
2021-06-21
用途:
荷物のピッキングなど

素材が柔らかくフィット感もよいので、二度目の購入です。ただ、黒い部分が
はがれやすい様子です

対象商品:
24652592
2020-05-01
用途:
バイクのメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

少し小さめなのか、ピッタリサイズでした。心配してた耐久性も今のところは問題なさそうです。手の甲にケガしても、手袋は破れていませんでした。、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする