SG-R024 天然ゴム背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション) 24652626 SG-R024 天然ゴム背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション) 24652626

天然ゴム背抜き手袋 SG

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM ペイントグリーン/ダークブルー 注文コード24652626 品番SG-R024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工を施しています。
コーティング部分は防水性のある1層目とスベリ止め加工の2層目の二重構造で、防水性とグリップ力を兼ね備えています。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。

用途
荷運び、引越し、運送倉庫業
農作業、園芸
土木建築、建設機械操作
サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)6.9 手のひらまわり(cm)16 材質【編手】ポリエステル【コーティング】天然ゴム ペイントグリーン/ダークブルー ゲージ数13 入数(双)1 厚さ(mm)約1.0 質量(g)39.0

商品説明動画

SGシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24652644
2024-06-14
用途:
除草作業
関 洋服店 様

除草時に使っていますが、ゴムの部分がとっても弱い。すぐに破れてしまった。

対象商品:
24652644
2023-06-22
用途:
機械のメンテナンスや畑仕事に使ってます。
三瓶農園 様 (農・林・水産業)

デザインが何より大切に選んでいますし、支えがってがとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする