万能壷(SUS304)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24652732 品番 OM 10-07
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質SUS304 容量(mL)125 内径(Φmm)55 内高(mm)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24652732
2024-05-17
用途:
消毒剤を入れた綿球を作るため
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

今回は一番小さい125ccタイプを購入。大きな綿球でも数個入ります。ステンレスですので滅菌も簡単です。蓋などの部分も丈夫で、安価な物ですが、十分満足できる製品です。一つ気を付けたいのは、商品写真はもっと大容量のものです。もっとずっと背は低いものなので、サイズをよく見て買ってください。

対象商品:
24652748
2024-05-15
用途:
消毒綿を入れるため
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

気を付けて頂きたいのは「写真で示されている」のは250ccタイプではありません。内径(Φmm)75 内高(mm)75と有るように、もっと背が低い製品になります。以前はガラス万能壺の250ccが有ったのですが、廃盤となり、今回はこちらを購入しました。安価なモデルナのですが、作りもしっかりしており、これで十分です。滅菌なども楽ですし、ガラス製品の様に割れる心配もありませんので、オススメ出来ます。

対象商品:
24652748
2022-09-25
用途:
クリニックの消毒道具として
にしお整形外科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

他社製品に劣らない性能・品質、そのうえリーズナブルな価格、今後もリピートします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする