薬配カップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24652967 品番OM 52-01
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)60 材質SUS304 内径(Φmm)52 目盛あり(10mL単位) 内高(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする